8WAYスナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27699648 品番SPR-8W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10〜50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。

全長(mm)150 仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90° 使用範囲スナップリング外径10〜50mm 爪直径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする