Y型BOXレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27699693 品番 SYB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!

寸法(mm)10×12×14 質量(g)200 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)85 寸法L3(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
スライド丸ノコの工具として使用
建設業・工事業

スライド丸ノコの刃用に10mmを、フェンスの調整に13mmを使うので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする