Y型BOXレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27699709 品番 SYB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!

寸法(mm)12×14×17 質量(g)270 寸法L1(mm)95 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする