Y型ミニBOXレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27699727 品番 SMYB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!携帯に便利なミニサイズ!

寸法(mm)8×9×10 質量(g)70 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)43 寸法L3(mm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27699736
2023-04-14
用途:
ナットの取り付け取り外しに
ウィズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さくて持ち運びに便利です。もう少し軽量であれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする