マシンレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)8 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)95×8×30 注文コード27699824 品番SKB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!

寸法(mm)8 質量(g)50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)95×8×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする