曜日別特売
RBS-19 落下防止ソケット trad 27699919

落下防止ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法(mm)19注文コード27699919品番RBS-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。
オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。
国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。
パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。
ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。
ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。

材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)寸法(mm)19質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:105×25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする