パワーペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)200 注文コード27700068 品番TPP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質CR-V(クロームバナジウム鋼) 質量(g)340 呼び寸法(mm)200 切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6 刃部硬度HRC58±2 仕上処理完全熱処理 圧着能力(mm)1.25〜3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
農作業で針金加工
まつた 様 (その他業種)

150oは小さくて使いやすい。先に買ったモノタロウペンチより小さく、心配していた熱処理も針金加工くらいは問題なく使える。コストパフォーマンスに優れている。

対象商品:
27700043
2021-07-19
用途:
軽作業
フェニックス テクニカル サービス 様

落下防止フツクが装着出来るので購入しました。ペンチの先にも溝が掘ってあればもっと良かったです。握りやすいし針金等の切れ味も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする