trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの プライヤ
tradの コンビネーションプライヤ
パワーコンビネーションプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700095
品番
TPL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
握りやすいソフトグリップ付
材質
S55C
寸法(mm)
200
刃部硬度
HRC55〜60°
ハンドル
TPR
仕上処理
焼入(完全熱処理)