trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの プライヤ
tradの ウォーターポンププライヤ
パワーウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700104
品番
TWL-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。
寸法(mm)
250
材質
S55C
呼び寸法(mm)
250
刃部硬度
HRC55〜60°
ハンドル
TPR
仕上処理
焼入(完全熱処理)