trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ミニペンチ
ミニペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700147
品番
MCP-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)
115
材質
S55C
全長(mm)
115
刃部硬度
HRC55〜60°
仕上処理
焼入(完全熱処理)