trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ラジオペンチ
ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700156
品番
MBP-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)
120
材質
S55C
全長(mm)
120
刃部硬度
HRC55〜60°
仕上処理
焼入(完全熱処理)