trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの プライヤ
tradの ノーズプライヤ
ミニ先曲ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700174
品番
MBP-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質
S55C
寸法(mm)
145
刃部硬度
HRC55〜60°
先端形状
ロングノーズ
仕上処理
焼入(完全熱処理)