trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット
tradの ソケットレンチ用ソケット
2分角ソケットセット(7種)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27700287
品番
THS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)
6.35
付属品
アダプター付
材質
ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)
4・5・5.5・6・8・10・12