trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット
tradの ソケットレンチ用ソケット
3分角ソケットセット(8種)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27700296
品番
THS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)
9.5
材質
ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)
8・10・11・12・13・14・17・19