trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット
tradの ソケットレンチ用ソケット
4分角ソケットセット(7種)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27700305
品番
THS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)
12.7
材質
ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)
13・14・17・19・21・22・24