フィットモンキーレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27700479 品番 TFM-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手にフィッ卜するグリップハンドル!
グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。
サイズ確認に便利な目盛付。

最大口開き(mm)0〜20 寸法(mm)150 材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC 仕上BNF仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27700479
2019-10-31
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

コンパクトで扱いやすいです。安かったが、思った以上にしっかりしていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする