スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
ラチェット式ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27700558
品番
SMWR30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
最大口開き(mm)
30
呼び寸法(mm)
200
全長(mm)
205
質量(g)
280
寸法T1(mm)
12.5
寸法T2(mm)
6.5
寸法T3(mm)
14