スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
ラチェット式ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27700567
品番
SMWR36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
最大口開き(mm)
36
呼び寸法(mm)
250
全長(mm)
246
質量(g)
380
寸法T1(mm)
13.4
寸法T2(mm)
6.8
寸法T3(mm)
16