スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
ラチェット式ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
36
注文コード
27700585
品番
SMWR36S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
最大口開き(mm)
36
全長(mm)
181
質量(g)
300
タイプ
ショート
寸法T1(mm)
14
寸法T2(mm)
7.3
寸法T3(mm)
15