ネイルハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27700603 品番 CNH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄

材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR タイプ8OZ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27700619
2024-05-20
用途:
木工組み立て
不動産業

グリップ感覚は最高なのですが思っていたよりヘッド面が小さかった。

対象商品:
27700619
2020-05-04
用途:
農作業

手にした感じが、意外と重く感じています。長い時間使用するとなると、手がつかれそうな気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする