CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの 石頭ハンマー
石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27700743
品番
CSH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材
質量(kg)
1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×115×40
焼入硬度
HRC50±5