CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの 両口ハンマー
木柄両口ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700813
品番
CRH-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材
質量(kg)
1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×100×37
焼入硬度
HRC50±5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27700813
CRH-11
29885686
0.9
両口ハンマー
モノタロウ
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)