CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの 両口ハンマー
木柄両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27700829
品番
CRH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材
質量(kg)
1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×105×40
焼入硬度
HRC50±5