CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの 両口ハンマー
長柄両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27700847
品番
CRL-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工
質量(kg)
2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
820×140×53
焼入硬度
HRC50±5