trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ラジオペンチ
パワー万能ラジオペンチ(BP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700908
品番
TR-150BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)
150
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
140
切断能力(mm)
鉄線:1.6、銅線:2.0
刃部硬度
HRC58±2
圧着力
1.25-3.0mm
仕上処理
焼入(完全熱処理)