TPS-9B 精密ドライバーセット(9pcs) trad 27700935

TPS-9B 精密ドライバーセット(9pcs) trad 27700935
TPS-9B 精密ドライバーセット(9pcs) trad 27700935

精密ドライバーセット(9pcs)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード27700935品番TPS-9B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

携帯に便利なペンタイプ!
メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに

材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700935
2024-07-04
用途: 精密電子機器の端子締め
卸売・小売業

以前から同じ商品を使っており、使い勝手がとても良いので、今回買い替えでも同じ商品を選ばせて頂きました。携帯にするのにとても便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする