trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ラジオペンチ
マルチラジオペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700969
品番
TRP-9RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ!
アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質
ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
色
レッド
質量(g)
95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
折りたたみ時:105×85×18(75×32×15)