trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ラジオペンチ
マルチラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700978
品番
TRP-9RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ!
アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質
ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
色
レッド
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
折りたたみ時:165×140×22(105×47×20)