trad
ラチェット式荷締めベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
27700996
品番
TB-325W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ラチェット式だから簡単楽々!
運搬時などの荷締めに
家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に
アウトドアレジャー等の結束固定に
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
180
破断荷重(kg)
900