スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27701014 品番 TSAH-585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン

長さ(m)5 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-5〜60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 接続ワンタッチソケット 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
換気扇掃除
有限会社ライズ 様 (サービス業)

もう少しソフトな感じだと取り回しがしやすいかと感じました。

対象商品:
27701023
2024-06-25
用途:
空気入れ、埃飛ばし等
美容室マイスペース 様

スパイラルでコンパクトなのに、10mも有るので、車庫の外で楽々使用出来て、自由自在に。使えるので楽です。

対象商品:
27701023
2024-07-10
用途:
洗車時の乾燥
その他業種

ジャバラ型でとても扱いやすいがラインナップの長さが最大で10mしかないのが不満です。使ってみたら長さが全然足りませんでした・・・。
20m・30mも発売してほしい。

対象商品:
27701023
2024-07-16
用途:
水分飛ばし
その他業種

20m、30mも発売してくれ。10mは短すぎた。。。

対象商品:
27701005
2023-07-06
用途:
ガレージから外までのエアーガン延長用に使用
製造業

赤のカールがおしゃれで気に入りました。今回購入したエアダスターガンとの相性もバッチリです。

対象商品:
27701014
2023-06-22
用途:
コンプレッサーホース交換
卸売・小売業

コンプレッサーホース交換に使いました。
サイズぴったりでした。

対象商品:
27701005
2022-07-02
用途:
車内の掃除
サンエイメタル工業 様 (建設業・工事業)

ジャバラしきなので長さも長すぎず短すぎずで とても良いと思います。

対象商品:
27701005
2022-01-27
用途:
主にエアダスター、洗車後の水滴飛ばし、機械のメンテナンス等
運輸・通信業

初めてスパイラルホースを使用するのですが、取り回しが良くて使用していない時の収まりも邪魔にならず大変良いです。後はどの位持つかですね。今は大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする