trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの グリップドライバー
差替式パワードライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27701364
品番
No.150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
+2・-6
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
PP・PVC
全長(mm)
250
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
NCMV
商品構成
単品