trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの ラチェットドライバー
差替式パワースタビーラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27701389
品番
No.30W-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
狭い箇所に便利!
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
+2×-6
全長(mm)
72
軸長(mm)
29
グリップ径(Φmm)
42
材質(グリップ)
PP・PVC
材質(軸)
NCMV
色
レッド
商品構成
単品