パワー細軸ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27701398 品番No.133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
精密部や狭いスペースでのネジ締めに

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)PP・PVC 全長(mm)225 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)NCMV 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
制御盤
オカイエンジニアリング 様

軸径4.4φの細軸で使いやすい。
先端が細いので大きい力には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする