trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの 精密ドライバー
伸縮式精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27701416
品番
No.252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。
伸縮式(全長125mm〜200mm)まで自由に調整できます
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
+0・-3.0
軸長(mm)
20〜95
全長(mm)
125〜200
グリップ径(Φmm)
15
商品構成
単品