伸縮式精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27701425 品番 No.253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。
伸縮式(全長125mm〜200mm)まで自由に調整できます

先端形状プラス、マイナス 先端サイズ+0・-4.0 軸長(mm)20〜95 全長(mm)125〜200 グリップ径(Φmm)15 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする