※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りダイス(25mm)

(10件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27702168 品番 M2 #110201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

きれいなメネジが立てられます。

材質SKS2 寸法(mm)M2×0.4 外径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
釣用スピニングリール・ダイワの10・13・16セルテートのOH他
医療・福祉・介護関連業

ダイワの10・13・16セルテートの整備のでボディカバー取付時にセンター出しをする際に、ビスに固まったロック剤や錆が有るとやりにくいので購入しました。作業が楽になります(*^-^*)

対象商品:
27702238
2023-05-01
用途:
バイクの純正ボルトの補修に使用

商品の品質も良く、値段もあまり高くないので、ネジ径の種類を揃えたい場合にはありがたいです。特にM5サイズは外径が20mmが多いので25mmで安価なのは良いです。

対象商品:
27702719
2023-03-03
用途:
40年前のエレキギターパーツのためネジ切り
サービス業

M6P0.75のダイスは、ホームセンターなどには置いてないので、モノタロウで取り扱いがあり、安く入手でして助かりました。
作業も問題なくできました。
ありがとうございました

対象商品:
27702703
2021-09-22
用途:
ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハAX125のマグネットローターを固定しているボルトはM7でピッチは1.0mmなので一般には出回ってないサイズです。レストア時にダイスでネジ山を整えるために購入。レアなサイズなので、自前のダイスセットにも入っていませんでした。モノタロウはレアサイズでも取り揃えがあるので、旧車のレストアには助かります。

対象商品:
27702213
2021-09-14
用途:
おネジの修正

M3〜M5のダイスはφ20がおおいので、ホルダーに合わせて、25mmで統一。出張の際は便利だと思います。

対象商品:
27702204
2021-03-03
用途:
真鍮棒のネジ切り
サービス業

同社の製品は複数個購入しています。特別すごい使いやすいような性能を感じることはありませんが、逆に不備を感じた事は一度もありません。余程精密なものを求めなければ、充分だと思います。

対象商品:
27702186
2021-03-24
用途:
ねじの修正
児島 商店 様 (サービス業)

旧JISのM3 0.6は余り使われていませんが、ねじ山の修正用に購入しました。ねじ山が傷んだときには重宝します。安く提供頂き有り難うございました。

対象商品:
27702177
2021-10-11
用途:
試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする