曜日別特売
M3 #110203 ねじ切りダイス(25mm) TONEX 27702213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りダイス(25mm)

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)M3×0.5
内容量1個注文コード27702213品番M3 #110203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

きれいなメネジが立てられます。

材質SKS2寸法(mm)M3×0.5外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27702238
2023-05-01
用途: バイクの純正ボルトの補修に使用

商品の品質も良く、値段もあまり高くないので、ネジ径の種類を揃えたい場合にはありがたいです。特にM5サイズは外径が20mmが多いので25mmで安価なのは良いです。

対象商品 : 27702719
2023-03-03
用途: 40年前のエレキギターパーツのためネジ切り
サービス業

M6P0.75のダイスは、ホームセンターなどには置いてないので、モノタロウで取り扱いがあり、安く入手でして助かりました。
作業も問題なくできました。
ありがとうございました

対象商品 : 27702703
2021-09-22
用途: ヤマハ AX125のレストア
製造業

ヤマハAX125のマグネットローターを固定しているボルトはM7でピッチは1.0mmなので一般には出回ってないサイズです。レストア時にダイスでネジ山を整えるために購入。レアなサイズなので、自前のダイスセットにも入っていませんでした。モノタロウはレアサイズでも取り揃えがあるので、旧車のレストアには助かります。

対象商品 : 27702213
2021-09-14
用途: おネジの修正

M3~M5のダイスはφ20がおおいので、ホルダーに合わせて、25mmで統一。出張の際は便利だと思います。

対象商品 : 27702204
2021-03-03
用途: 真鍮棒のネジ切り
サービス業

同社の製品は複数個購入しています。特別すごい使いやすいような性能を感じることはありませんが、逆に不備を感じた事は一度もありません。余程精密なものを求めなければ、充分だと思います。

対象商品 : 27702186
2021-03-24
用途: ねじの修正
児島 商店サービス業

旧JISのM3 0.6は余り使われていませんが、ねじ山の修正用に購入しました。ねじ山が傷んだときには重宝します。安く提供頂き有り難うございました。

対象商品 : 27702177
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品 : 27702719
2020-06-30
用途: 安価ですが
製造業

JIS規格品なのでサイズは安心です。
DIYなので充分だと思います。
耐久性に期待です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする