LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)107 注文コード27702319 品番FXCS-LED107L28-F1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は長さなど1152種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可

長さ(mm)107 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度2800 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統6500mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする