理研オプテック
理研オプテックの 溶接面・遮光メガネ
理研オプテックの 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レンズ:PC樹脂
仕様
一体成形・IR3
注文コード
27703297
品番
No.45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
遮光メガネ
用途
電気・ガス溶接作業
仕様
一体成形・IR3
材質
レンズ:PC樹脂