理研オプテック
理研オプテックの 溶接面・遮光メガネ
理研オプテックの 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27703306
品番
No.46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
遮光度
1.7
材質
レンズ:PC樹脂製・IRレンズ、フレーム:ナイロン
色
スモーク
種類
遮光メガネ