折りたたみバケツ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27704557 品番DTB-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)245×175×200 サイズS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×175 折りたたみ時高さ(mm)約50 外寸法・幅(mm)245 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
軽作業時の工具入れほか
サービス業

サイズ、作りは良いのですが、バケツ本体の生地がすぐに薄くなってくる。
価格が安いので仕方ないかと...

対象商品:
27704557
2024-05-24
用途:
軽微な作業の時
有限会社山野辺設備 様 (建設業・工事業)

ちょっとした作業の時に、小さい工具入れが欲しいなと思い購入してみました。
手持ちの他、肩掛けもできるしちょうどいい大きさでした。
重宝しそうです。

対象商品:
27704557
2023-04-27
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

肩掛けのベルトが少し短いのでもう少し長いと使いやすいと思われます。
一度立てると折りたたむ事は、あまりないので中の金具が移動しない方法があれば便利です。
欲を言えば内側にドライバー差しのようなものが有ればうれしいです。

対象商品:
27704557
2019-01-08
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

出先での急なトラブル対応に必要工具を詰めて持ち歩くのにコンパクトで丈夫なので役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする