確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
コンパクトで使いやすいです。樹脂板用に使っているので、金属には力不足だと思います。(金属とかに使うのであれば大きいサイズがいいでしょう。)
コンパクトで強弱の調整もし易いので使い勝手が良いです。後は耐久性ですが交換用の芯もあるので安心です。
こんな、ミニポンチを探していました。小さな穴あけを必要とする部品制作に、大変重宝します。
鉄板に使いたかったが弱すぎて印が付きにくい。アルミ板までの硬さが限度でしょうか。強弱調節できるが、あまり変わらない。木、プラ用かな。