曜日別特売
JR-75N ラバーパットディスク用 H&H 27705939

ラバーパットディスク用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27705939品番JR-75N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ディスクペーパー等のアタッチメントとして使用下さい。

寸法(mm)75ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27705939
2021-12-10
用途: バイクのタイヤ削り
自動車・二輪車・自転車関連業

まず届いて、ゴムパッドの円の部分がボコボコしていて、綺麗な丸じゃなかった、素人が手でカットしたみたいだなと思ったけど、そんなに精密な当たる場所ではないので、使用にはまったく問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする