面取りカッター

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)16 注文コード27706273 品番CS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。

軸径6mm丸軸 寸法(mm)16 切刃形状その他
注意
※ドリル回転数5,000rpm以下で御使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27706264
2021-09-19
用途:
穴あけ後の面取り
卸売・小売業

樹脂部品に穴あけしたあとの面取り処理に使いました。
金属と違い柔らかい樹脂なので、食い込んでしまうかなと思いましたが、うまく面取りできました。
こういう作業をするなら、速度調整のできるドリルが欲しくなります。

対象商品:
27706246
2020-11-05
用途:
ラジコンのカスタム
製造業

アルミ材でどれだけに使い勝手に優れているか施工するのか楽しみだ。

対象商品:
27706246
2020-07-13
用途:
プラ板のボルト穴の座面の面取りに使用
その他業種

主にハンドルを付けて手で回してますがプラ板なので基本的に問題なく面取りができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする