No.1 切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用) Lifework(ライフワーク) 27707104

切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード27707104品番No.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り

粒度46穴径(mm)15砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする