曜日別特売
#803107 極薄型切断砥石 軽天 Lifework(ライフワーク) 27707174

極薄型切断砥石 軽天

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個
穴径(mm)22
内容量1個注文コード27707174品番#803107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り

穴径(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.5粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする