WA-09H 軸付砥石WA(円筒型) H&H 27707427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付砥石WA(円筒型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3砥石直径(mm)8注文コード27707427品番WA-09H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用

粒度#60軸径(Φmm)3砥石直径(mm)8砥石長(mm)13円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])62400取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする