H&H
H&Hの 充電工具 本体
H&Hの 切断
H&Hの 充電式カッタ
六角軸ジグソービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27708048
品番
JB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
木板・合板・木質ボード・集成材・石こうボード・樹脂の直線切り・曲線切り・穴あけ作業に
材質
ハイス鋼
全長(mm)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
有効長(mm)
27