H&H
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27708075
品番
BWW-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
材質
鋼線
寸法(mm)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000