ジグソーブレード 兼用タイプ

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 全長(mm)80 タイプ新建材用 注文コード27710498 品番K-52A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は全長・タイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。

全長(mm)80 刃長(mm)63 材質SK タイプ新建材用 山数9 有効切削能力(mm)木材・合板:3-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
木材,プラスチック,アルミ材の切断加工
教育・研究機関

複数の材料を切断する実験・試作作業で使用しました.切れ味は良好で,種類も豊富なので用途に応じて使い分けができて便利です.ブレードの取付もスムーズで,価格を考えると十分満足できる品質です.耐久性もまずまずで,作業効率が向上しました.

2025-07-06
用途:
HOME TOOL JS-16 の替刃
サービス業

ナカトミ産業 のジグソー HOME TOOL JS-16 で使用しています。
特に問題なく使えています。

対象商品:
27710473
2023-06-25
用途:
切断用に使用

いろいろな種類のブレードが入っているので購入した。まだ使用していませんが今後とも購入する予定です。

対象商品:
27710516
2022-05-17
用途:
アルミ板の切断
飲食業

相手がアルミなので、切れ味はどうと言うことも無い。
5本入りなので、自分の使い方ではかなり持つと思う。

対象商品:
27710473
2021-09-06
用途:
切削作業
建設業・工事業

適正な刃先がよくわからなかったので刃先を選択するうえで手軽に比較ができるセットなので助かりました。

対象商品:
27710534
2020-04-15
用途:
DIY

安くて、とても手軽な商品。耐久性もよい。さらに安くなるのを期待する。本数を増やしてもよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする